Radna ploča s tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan), Dubina 750 mm, duljina ploče: 2000mm

Artikl br.: 926241 2000
(303,16 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 2.000 mm
Dubina 750 mm
Debljina 50 mm
Materijal radne ploče ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike
Obloga radne ploče Eluplan (plastika), (linoleum obloga)
Debljina obloge 2 mm
Radna ploča, površina Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana
Boja površine radne ploče tamno sivo
ABS furnir 3 mm
Težina 38 kg
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 926241 2000
EAN / GTIN 4062406106539
Broj proizvođača 926241 2000

Opis

Izvedba:

Dubina ploče 750 mm, debljina 50 mm: s rupama na donjoj strani ploče za pričvršćivanje korpusa ladica i podnožja (Vario pojedinačne komponente).
Radna ploča za radna mjesta montiranja i ispitivanja te laboratorije. Površina se sastoji od trajno antistatičke, srednje čvrste prevlake debljine 2 mm izuzetno otporne na abraziju. Srednji sloj od ST drvene jezgre i protupremaz osiguravaju radnu ploču bez sklonosti deformacijama. Bočne stranice opremljene su svjetlosivim PVC lijepljenim furnirom debljine 3 mm. Ploče Eluplan iznimno su otporne na ulje, masti, slabe kiseline i lužine. (Ove ipak utječu na izgled površine).

Napomena:

Eluplan plastična prevlaka nije postojane boje, promjene boje zbog djelovanja sunčevih zraka odn. svjetlosti ne predstavljaju razlog za reklamaciju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu