Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine 1000 mm

Artikl br.: 926081 1000
(250,87 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 1.000 mm
    Dubina 750 mm
    Debljina 50 mm
    Materijal radne ploče Multiplex bukovina
    Obloga radne ploče bezbojno lakirano
    Težina 28,5 kg
    Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 926081 1000
    EAN / GTIN 4062406106256
    Broj proizvođača 926081 1000

    Opis

    Izvedba:

    Dubina ploče 750 mm, debljina 50 mm: s rupama na donjoj strani ploče za pričvršćivanje korpusa ladica i podnožja (Vario pojedinačne komponente).

    Napomena:

    Posebne dimenzije na upit. U jednom komadu moguća isporuka do maksimalno 2500 mm duljine i 1080 mm dubine.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu