Radna ploča, debljina 50 mm od križno lijepljenog bambusa, Dubina 750 mm, duljina ploče: 1500mm

Artikl br.: 926001 1500
Price per 1 Piece (261,94 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.500 mm
Dubina 750 mm
Debljina 50 mm
Materijal radne ploče Bambus
Obloga radne ploče brušeno, nauljeno bez ostataka
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 926001 1500
EAN / GTIN 4062406215415
Broj proizvođača 926001 1500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dubina ploče 750 mm, debljina 50 mm: s rupama na donjoj strani ploče za pričvršćivanje korpusa ladica i podnožja (Vario pojedinačne komponente).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu