Energetski nastavak za 6-kutni radni stol, tip: 0

Artikl br.: 925885 0
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Dostupno za 6-8 tjedana
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 182 mm
širina 790 mm
Dubina 684 mm
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 925885 0
Kopija
EAN / GTIN 4062406102166
Kopija
Broj proizvođača 925885 0
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izrađen od čeličnog lima s Multiplex pločom od bukovine.
Debljina ploče 25 mm.
Opremljeno s 18× br. 928470 vel. 0/1.

Plasman:

Po radnom mjestu: 3× br. 928470 vel. 0/1

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035 praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike
Work desks
Prilagođavanje
Samo za prijavljene poslovne korisnike