{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 950 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni | |
Kut otvaranja vrata | 180 stupanj | |
Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 950 mm | |
Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Podgradnja širina | 1.300 mm | |
Podgradnja dubina | 700 mm | |
Kućište ladice, korisna visina | 625 mm | |
Korisna širina ladica | 500 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 20 | |
Korisna dubina ladica u G | 20 | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića bez blokade | 2 | |
⌀ fiksnog kotačića | 100 mm | |
⌀ upravljačkog kotačića | 100 mm | |
Materijal kotača | Puna guma | |
Vrsta utikača, ulaz | F | |
Nazivni napon | 250 V | |
Broj ladica | 2 | |
Broj vrata | 2 | |
maksimalna nosivost vozne naprave | 400 kg | |
Materijal radne ploče | Eluplan | |
Površina radne ploče | bezbojno lakirano | |
ComfortClose | Ne | |
Odbojnik | Ne | |
Pomična ručica | Ne | |
mogućnost spuštanja | Da | |
Težina | 141 kg | |
Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |
Broj artikla | 923677 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406086121 | |
Broj proizvođača | 923677 1500 |