{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 850 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 1.000 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna površina ladice u G | 20×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario | |
Visina | 850 mm | |
Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Kućište ladice, širina | 600 mm | |
Kućište ladice, dubina | 650 mm | |
Kućište ladice, korisna visina | 700 mm | |
Korisna širina ladica | 500 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 20 | |
Korisna dubina ladica u G | 20 | |
Broj ladica | 13 | |
Težina | 219 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionički stol |
Broj artikla | 922801 2000/6+7 | |
EAN / GTIN | 4062406085513 | |
Broj proizvođača | 922801 2000/6+7 |