Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, visina 850 mm, Tamna Eluplan ploča 1000/3 mm

Artikl br.: 922627 1000/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
    Debljina materijala 1 mm
    Radionički stol, visina 850 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
    Debljina pločica 50 mm
    Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
    Korisna površina ladice u G 20×20
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serija vario
    Visina 850 mm
    Radna ploča duljina 1.000 mm
    Radna ploča dubina 750 mm
    Radna ploča debljina 50 mm
    Kućište ladice, visina 300 mm
    Kućište ladice, širina 600 mm
    Kućište ladice, dubina 650 mm
    Kućište ladice, korisna visina 225 mm
    Korisna širina ladica 500 mm
    Korisna dubina ladica 500 mm
    Korisna širina ladica u G 20
    Korisna dubina ladica u G 20
    Broj ladica 3
    Težina 105 kg
    Vrsta proizvoda Radionički stol

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 922627 1000/3
    EAN / GTIN 4062406084462
    Broj proizvođača 922627 1000/3

    Opis

    Izvedba:

    Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

    Plasman:

    Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100

    Opseg isporuke:

    2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

    Dodatni pribor:

    Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

    Lakiranje:

    Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

    Napomena:

    Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Iz iste serije "vario" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu