{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 850 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Korisna površina ladice u G | 12×20 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario | |
Visina | 850 mm | |
Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Kućište ladice, visina | 300 mm | |
Kućište ladice, širina | 400 mm | |
Kućište ladice, dubina | 650 mm | |
Kućište ladice, korisna visina | 225 mm | |
Korisna širina ladica | 300 mm | |
Korisna dubina ladica | 500 mm | |
Korisna širina ladica u G | 12 | |
Korisna dubina ladica u G | 20 | |
Broj ladica | 2 | |
Težina | 96 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionički stol |
Broj artikla | 922047 2000/2 | |
EAN / GTIN | 4062406083489 | |
Broj proizvođača | 922047 2000/2 |