Polica dubine 810 mm, Prikladno za tipove: 1500

Artikl br.: 920211 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 50 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
širina 1.420 mm
Dubina 810 mm
Ugradbena visina 100 mm
Kut nagiba 40 stupanj
prikladno za tipove 1500
Težina 11 kg
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 920211 1500
EAN / GTIN 4062406119676
Broj proizvođača 920211 1500

Opis

Izvedba:

Od robusnog čeličnog lima. Može se podesiti u rasteru od 50 mm s nagibom do 40°.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu