Pomična ručka BLACK

Artikl br.: 920135 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 350 mm
Dubina 110 mm
Materijal prevlake Haptoprene
Boja drške RAL 7016 antracit
Boja prevlake antracitna
Područje primjene Kolica za materijal
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 920135 BLACK
EAN / GTIN 4045197980342
Broj proizvođača 920135 BLACK

Opis

Izvedba:

Čelična konstrukcija s 2K-Haptoprene prevlakom.
Boja: vel. BLUE - čelično plava. Vel. BLACK - antracit.

Odgovara:

Kolica za radnu stanicu br. 921820, 921860; kolica za ovjesni pribor br. 921880 i 918601; kolica br. 922010 i 918610; kolica za montažu br. 918583; Cleaning Point br. 987121. Kolica za materijal br. 918590, 918595.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 pričvrsna vijka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu