Kutni modul s Eterlux pločom svijetle boje 1000 mm

Artikl br.: 920104 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1000
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Radna stanica duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 700-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 150
  • Izvedba podešavanja visine: mehanički
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 700-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 150 kg
Izvedba podešavanja visine mehanički
Debljina pločica 40 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Workstation
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 700 mm - 1.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 1.000 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Ovisno o dubini ploče 800 mm
Princip podešavanja visine kompletna konstrukcija
Kontinuirano podešavanja po visini Ne
Materijal radne ploče Drvena jezgra ST s prevlakom Eterlux
Obloga radne ploče Eterlux (melamin / fenolna smola)
Debljina obloge 2,7 mm
Površina radne ploče Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu
Boja površine radne ploče svijetlo sivo
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja Ne
Težina 32 kg
Vrsta proizvoda Kutna radna stanica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 920104 1000
EAN / GTIN 4062406119607
Broj proizvođača 920104 1000

Opis

Izvedba:

Kutna radna stanica. Jednostavna izvedba s nosačima od čeličnog lima, nosačem podesive visine, nosivosti 150 kg. Moguće ručno podešavanje visine.

Odgovara:

Radna stanica mLevel.

Lakiranje:

Potporna noga antracit RAL 7016 (ne postoji mogućnost konfiguracije), bočne i stražnje stranice svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu