Mobilni podizni stol, nosivost: 800kg

Artikl br.: 919989 800
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Nepoznato
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost (kg) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 1.650 mm
širina 860 mm
Visina ugradnje C 360 mm
Nosiva površina, duljina 1.350 mm
Nosiva površina, širina 840 mm
Područje koda 360 mm - 1.050 mm
Visina dizanja H 690 mm
Materijal kotačića Poliamid
Nosivost 800 kg
Težina 222 kg
Vrsta proizvoda Kolica s podiznim stolom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 919989 800
Kopija
EAN / GTIN 4025092253475
Kopija
Broj proizvođača N24508105
Kopija
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Mobilni podizni stol u robusnoj jednostrukoj konstrukciji s čvrstim čeličnim škarama. Okretna platforma s mehaničkim zaključavanjem za siguran rad na održavanju. Kompaktno podvozje niske ukupne visine, okretni i fiksni kotačići od poliamida s kugličnim ležajevima koji ne zahtijevaju održavanje, parkirne kočnice na okretnim kotačićima. Ručna hidraulika s nožnom pedalom. Visoka razina sigurnosti zahvaljujući ventilu za preopterećenje i ventilu za kočenje spuštanja. Okretni kotačići ⌀ 150 mm, teretni kotačići ⌀ 200 mm. Širina kotačića 50 mm.

Standard:

DIN EN 1570-1; EG smjernica o strojevima 2006/42/EG.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike