Teretni krakovi, teleskopski 1,6/1

Artikl br.: 919974 1,6/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1,6/1
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

osnovna dužina m / nosivost t Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
širina 600 mm
Osnovna duljina 1.600 mm
Duljina, izvučena 2.500 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina 80 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina 220 mm
Razmak uvlačnih pretinaca 160 mm
Nosivost krajnje ušice 125 kg
maksimalna nosivost 1.000 kg
Težina 55 kg
Vrsta proizvoda Teretni krak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919974 1,6/1
EAN / GTIN 4052462012936

Opis

Izvedba:

Teretni krakovi povećavaju doseg viličara. Stabilna čelična konstrukcija s utorima za vilice viličara. Prikladno i za teleskopski viličar. Lancima se osigurava nenamjerno klizanje kao i teretnim kukama.
Mogućnost teleskopskog podešavanja sa 7 mogućih pozicija kuka. Svaka je pozicija osigurana zatikom. Nagib 25°. S potpornim nogama, razmak od tla 100 mm.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 lakirano.

Napomena:

Vodite računa o nosivosti viličara!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu