Set kotača za kontejnere za odvojene čestice i s nagibnim spremnikom, poliamid, 4-dijelni 450 kg

Artikl br.: 919970 450
Postavite cijenu 4 Piece (72,08 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nosivost / kotač (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 225 mm
⌀ kotača 180 mm
Nosivost 450 kg
Materijal kotača Poliamid
Vrsta proizvoda Kotač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919970 450
EAN / GTIN 2050001937902

Opis

Izvedba:

1 set sastoji se od 4 kotača od poliamida (2fiksna i 2 zakretna kotačića, 1 s kočnicom).

Odgovara:

Kontejner za odvojene čestice s perforiranim limom preko cijelog podnožja br. 919930 i kontejner s nagibnim spremnikom br. 919950, 919955.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu