{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumen kalupa | 250 l | |
Visina | 990 mm | |
Duljina | 1.115 mm | |
širina | 820 mm | |
Korisna širina | 540 mm | |
Visina bridova s kotačićima | 680 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, visina | 55 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, širina | 170 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija A | 170 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija D | 55 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 465 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 1 | |
Broj kotača | 3 | |
Nosivost | 300 kg | |
Materijal kotača | Puna guma | |
Izvedba slavine | Ispusni pipac bez mrežice | |
Oprema od perforiranog lima | Umetak od perforiranog lima | |
s ulaznim džepovima | Da | |
pražnjenje u razini s tlom | Da | |
zavareno tako da ne propušta ulje | Da | |
Težina | 77 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontejner s prevrtanjem |
Broj artikla | 919935 250 | |
EAN / GTIN | 2050001936776 |