{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumen kalupa | 750 l | |
Visina | 680 mm | |
Duljina | 1.440 mm | |
širina | 1.280 mm | |
Rubovi za isipavanje, visina | 495 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, visina | 60 mm | |
Unutarnja dimenzija ulaza, širina | 200 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija A | 200 mm | |
Ulazni džepovi dimenzija D | 60 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 495 mm | |
Nosivost | 1.000 kg | |
Izvedba slavine | Ispusni pipac bez mrežice | |
Mehanizam za prevrtanje | Vučno uže | |
Oprema od perforiranog lima | Međupod od perforiranog lima | |
s ulaznim džepovima | Da | |
Vučno uže | Da | |
zavareno tako da ne propušta ulje | Da | |
Težina | 169 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontejner s prevrtanjem |
Broj artikla | 919930 750 | |
EAN / GTIN | 2050001936769 |