{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 1.275 mm | |
širina | 520 mm | |
Nosiva površina, duljina | 1.010 mm | |
Nosiva površina, širina | 520 mm | |
Područje koda | 435 mm - 1.000 mm | |
⌀ kotača | 150 mm | |
Nosivost | 500 kg | |
Težina | 118 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica s podiznim stolom |
Broj artikla | 919917 500 | |
EAN / GTIN | 4017976068336 | |
Broj proizvođača | 6833 |