Vaga za palete 3000 kg

Artikl br.: 919912 3000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje vaganja (kg) Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
Područje vaganja 3.000 kg
maksimalno područje vaganja 1 kg - 3.000 kg
Očitavanje 1.000 g
širina 840 mm
Dubina 1.195 mm
Visina 110 mm
Težina 51 kg
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 4
Tip baterije Mignon, AA
Vrsta proizvoda Vaga za palete

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919912 3000
EAN / GTIN 4045761203204
Broj proizvođača UIB 3T-3

Opis

Izvedba:

Pokretna vaga za palete. 2 kotačića i ručka za lakši transport vage.
Dinamičko vaganje: kod nestabilnih uvjeta vaganja ili kod vaganja životinja, stabilna vrijednost vaganja izračunava se srednjom vrijednosti.
Moguć baterijski pogon. 4 aluminijske ćelije za mjerne stanice obložene silikonom.
Vaga: čelik, praškasto lakirano. Zaštita od prašine i prskanje vode IP67.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

S radnim zaštitnim poklopcem, vanjski mrežni adapter.

Lakiranje:

Čelik, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu