{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 1.540 mm | |
širina | 540 mm | |
Duljina vilice | 1.150 mm | |
Širina vilice | 160 mm | |
⌀ viljuškastih kotačića | 80×70 mm | |
Područje koda | 85 mm - 200 mm | |
Upravljački kotačići ⌀ | 200×50 mm | |
Nosivost | 2.500 kg | |
Materijal upravljačkih kotačića | Elastična puna guma | |
Materijal viljuškastih kotačića | Najlon Tandem bez tragova | |
Boja | žuto | |
Vaga | Ne | |
Težina | 76 kg | |
Vrsta proizvoda | Paletni viličari |
Broj artikla | 919910 1150 | |
EAN / GTIN | 4017976021164 | |
Broj proizvođača | 2116 |