{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 350 mm | |
Visina postolja za nastavke | 350 mm | |
prikladno za širinu | 1.200 mm | |
prikladno za dubinu | 800 mm | |
Nosivost | 1.200 kg | |
Težina | 22 kg | |
Vrsta proizvoda | Postolje za prihvate |
Broj artikla | 919909 1200X800 | |
EAN / GTIN | 4045197684400 | |
Broj proizvođača | 919909 1200X800 |