Kolica s rešetkom s 5 polica 5393

Artikl br.: 919882 5393
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 100
Tip 5393
Visina 1.792 mm
širina 1.370 mm
Dubina 845 mm
Širina nosive površine 1.200 mm
Dubina površine za utovar 780 mm
Visina nosive površine 1 292 mm
Visina nosive površine 2 582 mm
Visina nosive površine 3 882 mm
Visina nosive površine 4 1.182 mm
Visina nosive površine 5 1.482 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 200 mm
Nosivost po polici 90 kg
Nosivost ukupno 750 kg
Materijal police Sendvič ploče s dekorativnom površinom od bukve
Materijal kotača TPE
Pomična ručica Da
Težina 175 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Kolica s rešetkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919882 5393
EAN / GTIN 4017976019178
Broj proizvođača 5393

Opis

Izvedba:

Kutna čelična konstrukcija s cijevastom ručkom koja služi za pomicanje kolica. Završne stijenke, 1 uzdužna stijenka i krov s mrežastom rešetkom 40×40×4 mm, potpuno zavarene. Zatvaranje s okretnom ručkom i bravom s cilindrom. 1 fiksna polica i 4 police za umetanje od iverice s dekorativnom pločom bukve. Police za umetanje podesive u rasteru od 100 mm. Najniža polica za umetanje nije podesiva. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. TOTALSTOP – centralni sustav kočenja na zakretnim kotačićima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu