Etažna kolica s cijevnim nosačima i 4 police 8312-1

Artikl br.: 919881 8312-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 100 mm
Visina 1.800 mm
širina 1.169 mm
Dubina 730 mm
Širina nosive površine 1.000 mm
Dubina površine za utovar 700 mm
Visina nosive površine 1 269 mm
Visina nosive površine 2 669 mm
Visina nosive površine 3 1.069 mm
Visina nosive površine 4 1.469 mm
⌀ kotača 200 mm
Nosivost po polici 90 kg
Nosivost ukupno 600 kg
Težina 95 kg
Vrsta proizvoda Etažna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919881 8312-1
EAN / GTIN 4017976831213
Broj proizvođača 8312-1

Opis

Izvedba:

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, prednje strane s okomitim cijevnim nosačima u razmaku od 130 mm. Jedna uzdužna stijenka s cijevnim nosačima za umetanje. Police od iverice s dekorativnom pločom bukve. Police podesive u rasteru od 100 mm. Najniža polica nije podesiva. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu