Mrežasta kolica 1553

Artikl br.: 919877 1553
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 1553
    Visina 990 mm
    širina 1.380 mm
    Dubina 809 mm
    Širina nosive površine 1.200 mm
    Dubina površine za utovar 800 mm
    Visina nosive površine 270 mm
    Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
    Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
    ⌀ kotača 200 mm
    maksimalna nosivost 600 kg
    Materijal kotača TPE
    Težina 53 kg
    Vrsta proizvoda Kolica s četiri stijenke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 919877 1553
    EAN / GTIN 4017976015538
    Broj proizvođača 1553

    Opis

    Izvedba:

    Kolica s četiri mrežaste stijenke i jednom uklonjivom uzdužnom stijenkom. Polica od iverice s dekorativnom pločom bukve, zavarena čelična konstrukcija, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

    Standard:

    EN 1757-3

    Lakiranje:

    Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu