Stolna kolica s 3 police 4830

Artikl br.: 919875 4830
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 4830
    Visina 870 mm
    širina 1.021 mm
    Dubina 500 mm
    Širina nosive površine 850 mm
    Dubina površine za utovar 500 mm
    Visina donje nosive površine 207 mm
    Visina srednje nosive površine 519 mm
    Visina gornje nosive površine 829 mm
    Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
    Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
    ⌀ kotača 160 mm
    Nosivost nosive površine gore 200 kg
    Nosivost nosive površine na sredini 200 kg
    maksimalna nosivost 400 kg
    Materijal kotača TPE
    Težina 46 kg
    Standard EN 1757-3
    Vrsta proizvoda Transportna kolica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 919875 4830
    EAN / GTIN 4017976048307
    Broj proizvođača 4830

    Opis

    Izvedba:

    Zavarena čelična konstrukcija, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.
    Kade nepropusne na ulje, visina povišenih rubova 40 mm, 3 police.

    Standard:

    EN 1757-3

    Lakiranje:

    Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu