Stolna kolica s 2 police 2496B

Artikl br.: 919868 2496B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 2496B
Visina 860 mm
širina 737 mm
Dubina 609 mm
Širina nosive površine 600 mm
Dubina površine za utovar 600 mm
Visina donje nosive površine 228 mm
Visina gornje nosive površine 860 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 160 mm
Nosivost nosive površine gore 200 kg
maksimalna nosivost 500 kg
Materijal kotača TPE
Težina 42 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919868 2496B
EAN / GTIN 4017976249605
Broj proizvođača 2496B

Opis

Izvedba:

Zavarena čelična konstrukcija.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.
Police od čeličnog lima, u ravnini s okvirom.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu