Transportna kolica, tip: 1200

Artikl br.: 919811 1200
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Dostupno za 1-2 tjedana

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1200
Visina 910 mm
širina 1.100 mm
Dubina 450 mm
Širina nosive površine 850 mm
Dubina površine za utovar 450 mm
Visina nosive površine 206 mm
⌀ kotača 125 mm
Nosivost 300 kg
Materijal kotača TPE
Težina 14 kg
Vrsta proizvoda Kolica s pomičnim stalkom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 919811 1200
Kopija
EAN / GTIN 4017976012001
Kopija
Broj proizvođača 1200
Kopija
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, polica od iverice s dekorativnom pločom bukve.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike