Transportna kolica KF2

Artikl br.: 919805 KF2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip KF2
    Visina 860 mm
    širina 890 mm
    Dubina 500 mm
    Širina nosive površine 600 mm
    Dubina površine za utovar 500 mm
    Visina donje nosive površine 195 mm
    Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
    Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
    ⌀ kotača 125 mm
    Nosivost 250 kg
    Materijal kotača TPE
    Težina 11 kg
    Standard EN 1757-3
    Vrsta proizvoda Zahvatno tiskalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 919805 KF2
    EAN / GTIN 4017976011615
    Broj proizvođača 1161

    Opis

    Izvedba:

    Zavareni okvir od čelične cijevi, platforme od iverice.
    2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od TPE gume s kugličnim ležajevima.

    Standard:

    EN 1757-3

    Lakiranje:

    Briljant plava RAL 5007, praškasto lakirano.

    Napomena:

    Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu