Dodatne kuke, korisna duljina: 150mm

Artikl br.: 918604 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčan

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina mjerenja 150 mm
Materijal pocinčan
Težina 0,22 kg
Vrsta proizvoda Kuka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918604 150
EAN / GTIN 4062406098100
Broj proizvođača 918604 150

Opis

Izvedba:

Izrađene od pocinčanog čeličnog lima.

Odgovara:

Za vješanje u prečku br. 918603 vel. 920.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu