Kolica za radionički pribor 12

Artikl br.: 918601 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
12
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čelične cijevi
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čelične cijevi
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip 1700/12
Visina 1.700 mm
širina 1.100 mm
Širina bez drške 1.000 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 1.370 mm
Korisna širina 920 mm
Ovjesni raster 50 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
Broj upravljačkih kotačića bez blokade 2
⌀ kotača 125 mm
maksimalna nosivost 200 kg
Materijal kotačića Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
Težina 40 kg
Vrsta proizvoda Zatezna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918601 12
EAN / GTIN 4062406098070
Broj proizvođača 918601 12

Opis

Izvedba:

Okvir i konstrukcija od 4-bridne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Ovješeni zarezi u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (50-mm raster) za prihvat polica, multifunkcionalnih vodilica itd. vel. 1000 mm. Navojni tuljci na unutarnjoj strani okvira za montažu rupičastog lima. 4 zakretna kotačića (2 sa zaustavnom kočnicom, ⌀ 125 mm) s poliuretanskom prevlakom koja ne ostavlja tragove, glavine na valjkastim ležajevima i velika pomična ručka s 2K Haptoprene prevlakom osiguravaju sigurno rukovanje.

Upotreba:

Moguće opremanje s pločom za odlaganje, kutijama za pohranu, držačima oznaka i perforiranim stijenkama vel. 1000.

Opseg isporuke:

918590 vel. 1700 kolica za materijal,
918603 vel. 950 prečka,
918604 vel. 75 dodatne kuke 75 mm,
918604 vel. 150 dodatne kuke 150 mm.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu