Kolica za materijal, visina: 1300mm

Artikl br.: 918590 1300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.300 mm
širina 1.100 mm
Širina bez drške 1.000 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 970 mm
Korisna širina 920 mm
Ovjesni raster 50 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
Broj upravljačkih kotačića bez blokade 2
⌀ kotača 125 mm
maksimalna nosivost 200 kg
Materijal kotačića Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
Težina 32 kg
Vrsta proizvoda Kolica za materijal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918590 1300
EAN / GTIN 4062406057244
Broj proizvođača 918590 1300

Opis

Izvedba:

Okvir i konstrukcija od 4-bridne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Ovješeni zarezi u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (50-mm raster) za prihvat polica, multifunkcionalnih vodilica itd. vel. 1000 mm. Navojni tuljci na unutarnjoj strani okvira za montažu rupičastog lima. 4 zakretna kotačića (2 sa zaustavnom kočnicom, ⌀ 125 mm) s poliuretanskom prevlakom koja ne ostavlja tragove, glavine na valjkastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene osiguravaju sigurno rukovanje.

Upotreba:

Moguće opremanje s policama, kutijama za pohranu, držačima oznaka, vodilicama Multifix, prečkama i perforiranom stijenkama vel. 1000.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu