{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 50 mm | |
Tip | TB3/90 | |
Visina | 1.200 mm | |
širina | 1.225 mm | |
Dubina | 710 mm | |
Korisna visina | 900 mm | |
Korisna širina | 1.000 mm | |
Korisna dubina | 700 mm | |
Ovjesni raster | 50 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 125 mm | |
Broj prozirnih kutija za pohranu | 90 | |
maksimalna nosivost | 250 kg | |
Težina | 27,2 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica za materijal |
Broj artikla | 918583 TB3/90 | |
EAN / GTIN | 4045197684165 | |
Broj proizvođača | 918583 TB3/90 |