Međupolica za etažna kolica T9 za vješanje 700 mm

Artikl br.: 918577 700
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina nosive površine 1.000 mm
Dubina površine za utovar 700 mm
Nosivost 85 kg
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918577 700
EAN / GTIN 4045197684134
Broj proizvođača 918577 700

Opis

Izvedba:

Za vješanje kao dodatna razina u GARANT etažnim kolicima TS9. Kut od čeličnog lima, polica za ulaganje od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.

Odgovara:

Br. 918560

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu