{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 40 | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Visina | 1.835 mm | |
širina | 1.400 mm | |
Dubina | 810 mm | |
Širina nosive površine | 1.200 mm | |
Dubina površine za utovar | 800 mm | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost po polici | 95 kg | |
Nosivost ukupno | 500 kg | |
Težina | 179 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica s rešetkom |
Broj artikla | 918565 TG98 | |
EAN / GTIN | 4062406295646 | |
Broj proizvođača | 918565 TG98 |