Transportna kolica T9, tip: T92

Artikl br.: 918550 T92
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip T92
Visina 850 mm
širina 1.040 mm
Dubina 509 mm
Širina nosive površine 850 mm
Dubina površine za utovar 500 mm
Visina donje nosive površine 195 mm
Visina gornje nosive površine 850 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
Nosivost nosive površine gore 200 kg
maksimalna nosivost 250 kg
Materijal kotača Poliuretanska prevlaka
Težina 33 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918550 T92
EAN / GTIN 4045197612120
Broj proizvođača 918550 T92

Opis

Izvedba:

2 police.
Međupolica dostupna kao dodatni pribor. Polica od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.
Varena čelična konstrukcija.
Drška s umetkom Haptoprene i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom) s prevlakom od poliuretana koji ne ostavlja tragove, glavina na valjkastim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Međupolica br. 918575; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu