Transportna kolica T5, tip: T54

Artikl br.: 918530 T54
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Naknadna dostava
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip T54
Visina 1.020 mm
širina 980 mm
Dubina 509 mm
Širina nosive površine 850 mm
Dubina površine za utovar 500 mm
Visina donje nosive površine 195 mm
Visina gornje nosive površine 850 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 125 mm
Nosivost nosive površine gore 80 kg
maksimalna nosivost 250 kg
Materijal kotača Poliuretanska prevlaka
Težina 34 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 918530 T54
Kopija
EAN / GTIN 4045197611840
Kopija
Broj proizvođača 918530 T54
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

2 police.
Varena čelična konstrukcija, platforma od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na grebanje.
Drška s umetkom Haptoprene i polipropilenom otpornim na udarce.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom) s prevlakom od poliuretana koji ne ostavlja tragove, glavina na valjkastim ležajevima.

Dodatni pribor:

Međupolica br. 918570; perforirana stijenka br. 918580. Nije dio isporuke.

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, obzirom da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike