{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost ladice/izvlačne police | 40 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Tip | 179NXL-6 | |
Serija | Asistent | |
Visina | 1.020 mm | |
širina | 959 mm | |
Dubina | 518 mm | |
Korisna širina ladica | 696 mm | |
Korisna dubina ladica | 398 mm | |
Težina | 125 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionička kolica |
Broj artikla | 918277 179NXL-6 | |
EAN / GTIN | 4000896215171 | |
Broj proizvođača | 179NXL-6 |