Radionička kolica Asistent 179N 179N-6

Artikl br.: 918275 179N-6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 25
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 25 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Tip 179N-6
Serija Asistent
Visina 1.020 mm
širina 785 mm
Dubina 518 mm
Korisna širina ladica 522 mm
Korisna dubina ladica 398 mm
Težina 90 kg
Vrsta proizvoda Radionička kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918275 179N-6
EAN / GTIN 4000896214570
Broj proizvođača 179N-6

Opis

Izvedba:

Robusna radionička kolica s dvostrukim stijenkama. Kućište sa zaštićenim rubovima i kutovima sa svih strana, centralnim zaključavanjem s cilindričnom bravom te međusobnom blokadom izvlačenja. Ladice sa samozatvaranjem. Potpuno zatvorena radna ploča, unutrašnjost kolica zaštićena od propuštanja tekućina.
2 zakretna kotačića s kočnicom i 2 fiksna kotačića.
S plastičnom radnom pločom otpornom na otapala.

Plasman:

Broj×Visina prednje strane ladica mm: 3×81 / 3×166

Lakiranje:

Plava

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu