Držač za ljestve 1

Artikl br.: 914945 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 140 mm
širina 310 mm
Dubina 360 mm
Korisna dubina 230 mm
Vrsta proizvoda Držač za ljestve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914945 1
EAN / GTIN 4045197893925
Broj proizvođača 914945 1

Opis

Izvedba:

Držač za ljestve za vješanje na perforirane bočne stijenke radioničkih kolica GARANT ili perforirane limene stijenke.
Od čeličnog lima s umetkom od rebraste gume.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni.

Odgovara:

Perforirana stijenka od lima □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm. Radionička kolica br. 914520, 914524, 914540, 914550, radionička kolica na kotačićima br. 914560, 914564, 914568.

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu