Nosač za medij, visina: 80mm

Artikl br.: 914915 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 80 mm
širina 370 mm
Dubina 90 mm
Korisna visina 30 mm
Vrsta proizvoda Vodilica za kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914915 80
EAN / GTIN 4045197894069
Broj proizvođača 914915 80

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, srebrno praškasto lakirano. Za vješanje na perforiranu ploču.

Odgovara:

Perforirana stijenka od lima □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu