Stijenka od perforiranog lima s obje strane za ToolTruck 222 mm

Artikl br.: 914856 222
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
    Serija ToolTruck
    Visina 222 mm
    Perforirana stijenka visina 222 mm
    Perforirana stijenka širina 1.025 mm
    Područje primjene Radionički stol na kotačićima
    Vrsta proizvoda Perforirana stijenka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 914856 222
    EAN / GTIN 4045197894021
    Broj proizvođača 914856 222

    Opis

    Izvedba:

    Par potpornih stupova od čeličnih cijevi 25×25 mm s perforiranom stijenkom od čeličnog lima ( □ 9×9 mm u rasteru 37 mm), praškasto lakirano u srebrnoj boji.
    Perforirana stijenka s perforiranom zidnom rešetkom.

    Odgovara:

    Opseg isporuke:

    Perforirana stijenka čeličnog lima uključujući parove potpornih stupova.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu