Ploča za pisanje, tip: 1

Artikl br.: 914835 1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Radionička kolica ToolCar; Radna kolica ToolTruck
Visina 410 mm
širina 450 mm
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Polica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914835 1
EAN / GTIN 4045197893888
Broj proizvođača 914835 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, nagib kontinuirano podesiv, praškasto lakirano u srebrnoj boji. Za umetanje u bočne nosače radioničkih kolica.

Odgovara:

Radionička kolica br. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Radionički stol na kotačićima br. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu