{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost ladice/izvlačne police | 30 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Visina | 1.005 mm | |
širina | 720 mm | |
Dubina | 450 mm | |
Korisna širina ladica | 530 mm | |
Korisna dubina ladica | 410 mm | |
Broj ladica | 7 | |
Težina | 56 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionička kolica |
Broj artikla | 914705 7 | |
EAN / GTIN | 4045197892331 | |
Broj proizvođača | 914705 7 |