{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost ladice/izvlačne police | 15 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 75 % | |
Visina | 910 mm | |
širina | 660 mm | |
Dubina | 380 mm | |
Korisna širina ladica | 500 mm | |
Korisna dubina ladica | 295 mm | |
Broj pretinaca na izvlačenje | 4 | |
Izvedba | sa žaluzinama | |
Težina | 31 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionička kolica |
Broj artikla | 914700 4 | |
EAN / GTIN | 4045197892324 | |
Broj proizvođača | 914700 4 |