{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta zaključavanja | za prihvat cilindrične brave sa zatikom | |
za opremanje pogona od godine proizvodnje | Kolovoz 2008. | |
Materijal podnožja | Plastika | |
Boja | crna | |
Područje primjene | HO sustav zaključavanja | |
prikladno za | Kućište ladica sistemskih radionički stolova, KOMPAKT-L i H-radionički stolova, KOMBI-radionički stolova | |
nije prikladno za | Kućište ladica br. 933435 - 933450, nožni dio br. 933702 | |
s poljem za natpis | Da | |
Dio isporuke | Kutnik za pričvršćenje zatvarača, vijak za pričvršćenje šipke nije tu | |
nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje | Da | |
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka | Da | |
Moguća je zamjena nasadnog nastavka | da | |
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje | Da | |
Isporuka bez utičnog uloška | Da | |
Vrsta proizvoda | Zaporna blenda |
Broj artikla | 914235 | |
EAN / GTIN | 4045197492333 | |
Broj proizvođača | 914235 |