Pomična ručka za ormare bez brave

Artikl br.: 914223
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja za prihvat cilindrične brave sa zatikom
Materijala pomične ručice Plastika
Boja crna
s poljem za natpis Da
Zaporni jezičac, širina 26 mm
Oblik zapornog jezičca Križni zatvarač
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Pomične ručke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914223
EAN / GTIN 4045197492296
Broj proizvođača 914223

Opis

Odgovara:

Ladica tipkovnice br. 920175 (ako je ugrađena pomična ručka, do cca 03/2010.), ladica tipkovnice na radnom mjestu računala br. 951100951610, te br. 951632 (ako je ugrađena pomična ručka, do cca 04/2010.). Ladica tipkovnice aktualno s maskom dostupna na upit. Odgovarajuće za ormare s roletama br. 940089, 940109 i br. 956380, 956700 i ormare s roletama grupe proizvoda 97 od godine proizvodnje 10/2009.

Opseg isporuke:

Pomična ručka s križnim jezikom za zaključavanje. Ručka je pričvršćena u kućištu pomoću neke vrste bajonetnog zatvarača. Nije potreban dodatan pričvrsni materijal.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu