Pomična ručka za ormare bez brave

Artikl br.: 914222
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja za prihvat cilindrične brave sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje Travanj 2009.
za opremanje pogona do godine proizvodnje Listopad 2009.
Materijala pomične ručice Plastika
Boja crna
s poljem za natpis Da
Zaporni jezičac, širina 26 mm
Oblik zapornog jezičca Kuka
Duljina kuke 46 mm
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Pomične ručke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914222
EAN / GTIN 4045197492289
Broj proizvođača 914222

Opis

Odgovara:

Ormar s roletom br. 956380; 956700, 970830; 970850; 970970 godina proizvodnje 04 / 2009 do 10 / 2009.

Opseg isporuke:

Pomična ručka s kukastim jezikom za zaključavanje. Ručka je pričvršćena u kućištu pomoću neke vrste bajonetnog zatvarača. Nije potreban dodatan pričvrsni materijal.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu