Kućište brave 225-010-41 bez brave

Artikl br.: 914209
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta zaključavanja Tuljac za cilindričnu bravu sa zatikom
za opremanje pogona od godine proizvodnje br. 915500 od sredine 2000.; br. 916360 od sredine 2006.
za opremanje pogona do godine proizvodnje Br. 915500 do sredine 2006
Materijal čahure Mjed
Zaporni jezičac, širina 15,5 mm
Zaporni jezičac, duljina 30,5 mm
Oblik zapornog jezičca pod kutem
Put zaporne poluge 90 stupanj
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke Da
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka Da
Praznina za oblik cilindra za zaključavanje da
Moguća je zamjena nasadnog nastavka da
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje Da
Isporuka bez utičnog uloška Da
Vrsta proizvoda Zaporni cilindar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914209
EAN / GTIN 2050000977671
Broj proizvođača 501243 637790 0001

Opis

Izvedba:

Jezik za zaključavanje pod kutom dužine 30,5 mm, širine 15,5 mm, kut okretanja ručke 90°.

Odgovara:

GARANT radionička kolica br. 915500 od godine proizvodnje sredina 2000. do sredine 2006. GARANT radionička kolica br. 916360 od godine proizvodnje sredina 2006. GARANT radionička kolica br. 914505 od godine proizvodnje 2017.

Opseg isporuke:

Kućište brave u kompletu s jezikom za zaključavanje, uključena pričvrsna matica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu