{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za opremanje pogona od godine proizvodnje | Sredinom 2000. | |
za opremanje pogona do godine proizvodnje | Sredinom 2008. | |
Materijal drške | Plastika | |
Boja drške | antracit | |
prikladno za | Ormari s krilnim vratima grupe proizvoda 95 | |
prikladno za zatvaranje u točkama | za zaključavanje u 1-točci tj. u 3 točke | |
Zaporni jezičac (blokada u ormaru) širina | 22 mm | |
Zaporni jezičac (blokada u ormaru) duljina | 68 mm | |
Zaporni jezičac, središnji, širina | 16 mm | |
Zaporni jezičac, središnji, duljina | 55 mm | |
Put zaporne poluge | 90 stupanj | |
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka | Da | |
Moguća je zamjena nasadnog nastavka | da | |
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje | Da | |
Isporuka bez utičnog uloška | Da | |
Vrsta proizvoda | Ručka korita |
Broj artikla | 914180 | |
EAN / GTIN | 2050000977589 | |
Broj proizvođača | 501257 637790 0001 |