Uređaj za indukcijsko zagrijavanje

Artikl br.: 883960
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Napon 230 V
Snaga 1,5 kW
Unutarnji ⌀ obratka od 20 mm
Vanjski ⌀ obratka do 160 mm
maksimalna težina obratka 10 kg
Područje podešavanja temperature 20 °C - 180 °C
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Indukcijski grijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 883960
EAN / GTIN 2050001705921
Broj proizvođača 110.1101

Opis

Izvedba:

Patentirani, prenosivi uređaj za indukcijsko zagrijavanje radi u području visoke frekvencije i tako ostvaruje vrlo visok stupanj učinkovitosti. Integrirana regulacija vremena i temperat. Kontrola temperature osigurava ujednačeno grijanje obratka.

Prednost:

Mobilan i učinkovit, ali ipak vrlo lagan i praktičan uređaj za zagrijavanje (3,5 kg). Više nije potrebna podloga, obradak treba samo položiti.

Upotreba:

Brzo i precizno zagrijavanje valjnih ležajeva, zupčanika, rukavaca itd. Za pažljivu i sigurnu montažu na vratila, klinova itd.

Opseg isporuke:

Grijač, sonda za temperaturu, rukavice za zaštitu od hladnoće i transportna torba.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu