Podupirač, pojedinačni 4

Artikl br.: 882800 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za bušenje 56 mm - 110 mm
    Vrsta proizvoda Podupirač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 882800 4
    EAN / GTIN 4021176112478
    Broj proizvođača 22-4

    Opis

    Izvedba:

    Ugrađeni ležaj za jednostavno pokretanje matica odupirača (vel. 1 bez ležaja).

    Odgovara:

    Unutarnji izvlakač br. 882600: Vel. 10

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu